TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 溶剤用手袋
耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75314206
品番
U-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
長
トラスコ品番
835-4138
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
質量(g)
103
入数(双)
1
機能
耐溶剤
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.9
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
23.4
耐溶剤性
有機溶剤全般