TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75314224
品番
K-10G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
19
材質
ケブラー繊維
色
イエロー
耐切創性
2/B
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、難燃、防炎、薄手、軽量、柔軟性
入数(双)
10
用途
自動車関連。金属加工。
トラスコ品番
474-6813
質量(g)
350
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
ゲージ数
10