TR114 ゴールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75314237 品番TR114_1220_40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドのすりガラス調ウインドウ用化粧シートです。
屋外使用タイプなのでガラス面に外貼りできます。
エアフリー糊で水貼りが不要です。(エアフリー糊は水貼りしないでください。)
溶剤プリンターで出力ができます。

仕様【離型紙】紙 材質モノメリックPVC 幅(mm)1220 長さ(m)40 粘着剤アクリル系永久粘着 表面すりガラス調 耐候性短期屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 基材厚さ(μm)70
注意
※ラミネートフィルムと被着体との相性が悪い場合があります。
※被着体の特性によって、デラミネーション(ラミネートフィルムが被着体から剥がれ落ちる)が発生する場合がありますので、使用前、あらかじめテストを行ってください。
※万一製品に起因する不具合が発生した場合、材料のみ代替致します。
※不具合による損害等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする