TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
M
注文コード
75314285
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
材質
ケブラー繊維60%、綿40%
入数(双)
10
色
イエロー
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維60%、綿40%
手の平幅(cm)
8.8
耐切創性
3/C