TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の アラミド 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
75314294
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
材質
ケブラー繊維60%、綿40%
入数(双)
10
色
イエロー
機能
耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維60%、綿40%
手の平幅(cm)
9.8
耐切創性
3/C