ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの 窓まわり
ケイエヌトレーディングの シート・フィルム類
SBP マスキングフィルム?
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75314359
品番
SBP_610_01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。
糊残りの少ない再剥離粘着です。
1m単位の切り売り販売。
仕様
【離型紙】紙
材質
ポリメリックPVC
幅(mm)
610
長さ(m)
1
粘着剤
再剥離糊
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
375
注意
※ラミネートフィルムと被着体との相性が悪い場合があります。
※被着体の特性によって、デラミネーション(ラミネートフィルムが被着体から剥がれ落ちる)が発生する場合がありますので、使用前、あらかじめテストを行ってください。
※万一製品に起因する不具合が発生した場合、材料のみ代替致します。
※不具合による損害等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850