ケイエヌトレーディング
ケイエヌトレーディングの 窓まわり
ケイエヌトレーディングの シート・フィルム類
SBP マスキングフィルム?
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
1220
注文コード
75314368
品番
SBP_1220_10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。
糊残りの少ない再剥離粘着です。
仕様
【離型紙】紙
材質
ポリメリックPVC
幅(mm)
1220
長さ(m)
10
粘着剤
再剥離糊
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
375
注意
※ラミネートフィルムと被着体との相性が悪い場合があります。
※被着体の特性によって、デラミネーション(ラミネートフィルムが被着体から剥がれ落ちる)が発生する場合がありますので、使用前、あらかじめテストを行ってください。
※万一製品に起因する不具合が発生した場合、材料のみ代替致します。
※不具合による損害等の責任は負いかねますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970