SW-R3K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314375

SW-R3K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314375
SW-R3K3 シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD 75314375

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード75314375品番SW-R3K3
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,124
販売価格(税別)
2,840

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合品番SCS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする