19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75314386 品番MBI-250TX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

差込角19.0sqの充電式シャットオフインパクトレンチ。
マイコン制御による自動シャットオフ機能搭載で、ボルト・ナットのトルク管理を強力サポート。
自動シャットオフ機能で、打撃開始後0.8秒で自動停止。規定トルクの手前でピタッと停止し、スピーディーな作業が可能。
締め過ぎによるボルト・ナットの「伸び」を防止し、安全で確実なトルク管理が可能に。
4段階の締付けトルク設定機能搭載により、軽自動車から大型SUVまで幅広い作業に対応可能。
ISO/JISどちらの規格タイヤにも仮締め対応が可能。
最大緩めトルク2100N・mの超ハイパワーを実現。
モードの切り替えは、モード切替スイッチのワンタッチで簡単に可能。
モード表示ランプやリチウムイオンバッテリー残量モニターが設けられており、視認性の向上により作業効率がアップ。
LEDライトを標準装備し、奥まった所や暗い場所でも便利に使用可能。
オプションの超ロングソケット(19SQL33F)を使用すれば、トラックのハブナットなどの奥まった狭い箇所のボルトやナットへのアクセスが可能に。
最新式のバッテリーを搭載。エラストマの採用で堅牢性・耐水性・耐衝撃性がアップ。
付属の充電器で急速充電(約25分)が可能。

全長(mm)221 質量(kg)3.9 能力M12〜M36(普通ボルト)/M10〜M27(高力ボルト) 全高(mm)290 モーター直流ブラシレスモーター 蓄電池形名BSL36A18X トルク(N・m)シャットオフ:200(モード1)、250(モード2)、300(モード3)、400(モード4)、最大緩め:2100 充電時間(分)25 蓄電池容量(Ah)2.5/36V 差込角(sq.)19 振動3軸合成値(m/s2)17.7
注意
※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする