※着用例
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 防護服・保護服・特殊服
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 腕カバー
耐切創手首ガードカバー 半長 K-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
75314452
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ケブラー繊維
色
イエロー
サイズ
フリー
幅(cm)
8
全長(cm)
17
特性
耐切創