H-594 超TERA EVO 6000K S25シングル PIAA 75314583

H-594 超TERA EVO 6000K S25シングル PIAA 75314583
H-594 超TERA EVO 6000K S25シングル PIAA 75314583
H-594 超TERA EVO 6000K S25シングル PIAA 75314583

超TERA EVO 6000K S25シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード75314583品番H-594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

重要保安部品のウインカー等を、昼間でも認知できる明るさと拡散性。
LEDでエクステリアをトータルコーディネート。さらに消費電力を抑えたおすすめモデル。
ウインカー、バックランプ、コーナリングバルブ用に開発されたホワイトLEDバルブ。
新開発のコンパクト球形基板によって、ノーマル電球と同等の拡散性を実現。

タイプS25ホワイト定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)3色温度(K)6000LED6チップ使用箇所コーナリング、ウインカー、バックアップ明るさ(Lm)183
注意
※フロントウインカー、リアウインカーへの取り付けには、ウインカー用LEDレギュレーターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする