曜日別特売
SW-H0Y シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD 75315434

SW-H0Y シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD 75315434
SW-H0Y シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD 75315434

シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75315434品番SW-H0Y
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,171
販売価格(税別)
6,519

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別耐強磁界用種類有接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)1(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)6以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする