CKD
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)
6以下
漏れ電流(μA)
10以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
CAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315434
SW-H0Y
1(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
7,150
¥
6,519
¥
7,171
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315443
SW-H0Y3
3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
9,680
¥
8,835
¥
9,719
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315459
SW-H0Y5
5(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
12,210
¥
10,988
¥
12,087
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください