用途空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点配線方式2線式表示ランプなしリード線取出方向ストレートタイプリード線(m)3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2