曜日別特売
SW-K5V シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD 75315495

SW-K5V シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD 75315495
SW-K5V シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD 75315495

シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75315495品番SW-K5V
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥947
販売価格(税別)
861

小形シリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点配線方式2線式表示ランプなしリード線取出方向L字タイプリード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする