用途空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類無接点配線方式2線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)リード線取出方向ストレートタイプリード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)5以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 3,4PIN無極性