ミラーオレンジ S25シングル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード75316227 品番H-647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クリアレンズ車に最適なミラーコート
ガラス管にミラーオレンジコートを施したステルスバルブ。消灯時にガラス管のレフへの反射を抑えます。

タイプシングル球 ガラス球形式S25 オレンジ 定格電圧(V)12 仕様車検対応、輸入車対応 消費電力(W)27(21〜35対応) 使用箇所ウインカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75316227
2022-06-03
用途:
愛車のドレスアップ
その他業種

自前のLEDではハイフラになってしまうので普通のバルブを購入しました。ステルスタイプなので思った通りになりました。LEDではないのでもう少し価格が安いと良かった。

対象商品:
75316227
2021-03-11
用途:
四輪車の前方指示器

クリアレンズ内のアンバーバルブが目立たななくなればと思い買いました。T20仕様のミラーオレンジはホームセンター等で見かけましたが、このS25仕様はネットでしか見ませんでしたね…。
少しハイワッテージされているので、コーティングされていても明るさは十分です。

購入から一年少々経過し、アンバーが目立つと思って見てみたら、綺麗にミラーコーティングだけが剥がれていて、ただのアンバーバルブになっていました。皮肉なことにPIAAのロゴは綺麗に残っていましたが…。
コーティングが弱かったのが残念ですが、保安基準上、何も問題はないので明るいウインカーとして余生を光らせます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする