H-703 サザンスターホワイト T20シングル PIAA 75316245

 

H-703 サザンスターホワイト T20シングル PIAA 75316245 H-703 サザンスターホワイト T20シングル PIAA 75316245

サザンスターホワイト T20シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード75316245 品番H-703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極限の蒼さと白さが融合した美しい光。

タイプシングル球 ガラス球形式T20 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)27(21〜27対応) 色温度(K)5100 使用箇所コーナリング、バックアップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする