※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用白熱球/バルブ
PIAAの 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
サザンスターホワイト T20ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
75316254
品番
H-704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極限の蒼さと白さが融合した美しい光。
仕様
車検対応
タイプ
ダブル球
消費電力(W)
27/8(21/5〜27/8対応)
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T20
色温度(K)
5100
使用箇所
ポジション、コーナリング