H-706 サザンスターホワイト S25タブル PIAA 75316272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サザンスターホワイト S25タブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード75316272 品番H-706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極限の蒼さと白さが融合した美しい光。

仕様車検対応 タイプダブル球 消費電力(W)27/8(21/5、27/8、35/5対応) 定格電圧(V)12 ガラス球形式S25 色温度(K)5100 使用箇所ポジション、コーナリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする