※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 車用白熱球/バルブ
PIAAの 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
ノーザンスターホワイト T20シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
75316297
品番
H-713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
白さを追求した純白光。
タイプ
シングル球
ガラス球形式
T20
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
27(21〜27対応)
色温度(K)
4400
使用箇所
コーナリング、バックアップ