H-724 アロースターホワイト T20ダブル PIAA 75316376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アロースターホワイト T20ダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード75316376 品番H-724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさ美しさのベストバランス光。

仕様車検対応、輸入車対応 タイプダブル球 消費電力(W)27/8(21/5〜27/8対応) 定格電圧(V)12 ガラス球形式T20 色温度(K)4250 使用箇所ポジション、コーナリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする