画像準備中

ガススプリング YBGタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)100 注文コード75317008 品番YBG100078EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストローク・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

ストローク(mm)100 最小長(mm)181 最大長(mm)281 種類ガススプリング:オールガス 取付方向60° シリンダー径(Φmm)15 反発力(N)78(最伸長時)、102(最縮長時) 径(Φmm)6(ロット) 用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75317008 YBG100078EE 85300313 YBG100078EE ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスター 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする