free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466

free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466
free-pvt-filter-v-238 タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ メディアカバーマーケット 75317466

タテ型 のぞき見防止 プライバシー フィルター 23.8インチ(16:9) 着脱式 縦型 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75317466
品番
free-pvt-filter-v-238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

モニター画面を縦置き(長辺が左右、短辺が上下)で使用する前提で設計されたプライバシーフィルターです。左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。

用途
取付方法(2通り)
付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着。
※両面テープを使用してフィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着。
※フルフラットなタイプの画面(液晶画面とその周りの部分に段差がない)もしくは、液晶画面とその周りの段差が1mm未満の機種の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
付属品
貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
厚さ(mm)
0.4
透過率(%)
70(±5%)
取付け方法
両面テープ/スライド式
表面硬度
3H
紫外線遮断率(%)
0.99
ブルーライトカット率
約45%
注意
※機器本体は付属しておりません。
※本商品は縦置きのモニター画面に対応したフィルターです。横置きでの使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※タッチパネル・ペン入力には対応しておりません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ディスプレイ全て(フルフラットパネル全面)を覆う仕様ではございませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする