※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガススプリング YFFタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75317543 品番 YFF100696MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。

ストローク(mm)100 最小長(mm)286 最大長(mm)386 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)27.4 反発力(N)696(最伸長時)、918(最縮長時) 径(Φmm)12.5(ロット) 用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする