曜日別特売
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545

Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545
Welbee The Short Arc 延長なしセット Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン 75317545

Welbee The Short Arc 500 軟鋼・空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
溶接電源:WB-M500S、ワイヤ送給装置:CM-7404、溶接トーチ:BT5004-30、ガス流量調整器:FCR-226、母材側パワーケーブル:BKPT-6002、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6002
注文コード
75317545
品番
Welbee The Short Arc 延長なしセット
参考基準価格(税別)¥1,622,300販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

誰もが使いやすい厚板溶接の頼れる1台
大型LCDタッチパネル搭載で視認性が高く、直感的な操作で簡単設定ができます。
溶接継手と板厚を入力するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮でき、誰でも簡単に使用できます。
使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類から選択可能です。(標準モード/シンプルモード)日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語に対応しております。
溶接長または溶接速度を設定すると厚板溶接で重要な入熱量が自動で計算され、手間なく入熱管理が行えます。
設定期間が経過するとメンテナンス時期を自動でお知らせします。メンテナンス方法はQRコードからその場で確認ができます。
目標値に到達した際のお知らせ機能により交換時期を把握できるため、急なワイヤ切れによる溶接不良の発生リスクを低減します。
精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造
ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。
熟練技術者から初心者まで誰もが使いやすいアークを追求。手振れなどの影響を抑え、スパッタが少ない綺麗な溶接ビードを実現します。
新搭載のFP-GMAモードは、厚板溶接の開先奥深くでもルート部までしっかり溶かすことができ、溶け込み不良が発生しやすい部位に最適です。
溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
厚板溶接で活躍する4つの本格作業を1台で効率的に対応(CO2/MAG、直流手溶接、ガウジング、セルフシールド)

セット内容
溶接電源:WB-M500S、ワイヤ送給装置:CM-7404、溶接トーチ:BT5004-30、ガス流量調整器:FCR-226、母材側パワーケーブル:BKPT-6002、送給装置側パワーケーブル:BKPT-6002
質量(kg)
72
出力電圧(V)
12~45(直流手溶接:12~36)
定格入力電圧(V)
200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)
500(直流手溶接:400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×710×810
定格入力(kVA)
28.1(26.2kW)
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8)、0.9、1.0、1.2、(1.4)、(1.6)
メモリー(個)
【溶接条件】100
相数
三
定格使用率(%)
100
定格負荷電圧(V)
45(直流手溶接:36)
出力電流範囲(A)
30~500(直流手溶接:30~400)
最高無負荷電圧(V)
77/85
適合ワイヤ
ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ
関連資料:(2.72MB)
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※FP-GMAモードの設定電流範囲は30~400Aとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする