子機付き電話機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75317604 品番 JD-G33CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)

本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101) 質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む) 消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4 液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行 音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切 機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送 最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで セット内容親機+子機1台
注意
※停電時の受発信はひかり電話などの光回線、ISDNなどをご利用の場合は電話機を接続するルーター等の機器が使用できない場合、通話はできません。※ご利用の契約内容により、ご使用いただけない機能があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
受注
安田商店 様

操作がめいりょうで、つかいやすい。軽くて持ち運びがかんたん。

3人が参考にしています
対象商品:
75317613
2024-12-05
用途:
電話をかける・とる
有限会社 秋山溶接工作所 様 (製造業)

迷惑電話に対応できること、子機の電池が長持ちすることディスプレイが見やすい

2人が参考にしています
対象商品:
75317604
2022-09-26
用途:
電話機1台増設
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

職場の人員増加に伴い電話線と一緒に購入しました。
モジュラープラグより接続し問題なく使用が出来ています。
表示が大きくて見やすいので満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする