SASAERUKUN-Jr-H35 自立式補助具 ささえる君 松王商事 75317683 SASAERUKUN-Jr-H35 自立式補助具 ささえる君 松王商事 75317683 SASAERUKUN-Jr-H35 自立式補助具 ささえる君 松王商事 75317683 SASAERUKUN-Jr-H35 自立式補助具 ささえる君 松王商事 75317683 SASAERUKUN-Jr-H35 自立式補助具 ささえる君 松王商事 75317683

自立式補助具 ささえる君

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75317683 品番SASAERUKUN-Jr-H35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ささえる君は高さ35cmの「Jr」と現場の声から製品化した、高さ50cmの2サイズあります。小さいサイズのJrは土のう袋【48X62cm】充填作業や、アウトドアーやイベントでのレジ袋を使用した簡易ゴミ袋スタンドとして便利です。大きいサイズは現場作業での雑袋【60X90cm】や45Lのごみ袋用簡易スタンドに最適です。軽量で持ち運び、携帯にも便利です。

材質ポリエチレン/面ファスナー 色(本体) 直径(Φcm)使用時:約25〜30 高さ(cm)35 サイズ併用袋:土のう袋、レジ袋他 収納時寸法(cm)8.5Φ×長さ35 用途土のう袋充填作業や簡易ゴミ袋スタンドとして。面ファスナーの位置調整により袋のサイズに対応できます。 アズワン品番65-1840-16 再生紙使用マーク適合
注意
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所では備蓄保管しないでください。
※火気には近づけないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-15
用途:
残土処理
エクステリア、小川 様 (建設業・工事業)

現場で出た、残土を入れる時助かります、コンパクトになるのも助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
1人が参考にしています
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする