液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズ12.5Wインチ(16:9) 注文コード75317787 品番EF-MF125WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040
この商品は対応インチサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム

対応インチサイズ12.5Wインチ(16:9) 取付自己吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応 寸法(幅W×高さH)(mm)277.5×155.5 フィルター厚さ(mm)0.157(他保護シート裏0.075) 機能紫外線防止機能:○ 可視光線透過率(%)91 反射率(%)1.6 付属品ヘラ アズワン品番65-2325-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする