画像準備中

Welbee The Short Arc 500 Field Edition(屋外仕様23系)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75317798 品番Welbee The Short Arc 延長なしセット
参考基準価格(税別)¥1,067,500 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでタフ!高品質な厚板溶接をすべての現場へ
高電流域の溶接においても溶融プールが安定し、高い操作性を実現。開先の奥深くでもアークが安定するため、溶込みを確保でき、効率的な溶接作業に貢献します。
新搭載のFP-GMAモードを使用することで、深い溶込みを実現。厚板溶接で難しい初層もしっかりと溶かすことができ、溶込み不良の低減に貢献します。電圧調整を自動化。延長ケーブルの径と長さを設定するだけで誰でも安定した溶接ビードが得られます。さらに延長作業で問題となる溶接終了時のワイヤ送給の惰性も自動で補正し、次の安定した溶接スタートに貢献します。
溶接姿勢や手振れなどの外乱により、ワイヤ突出し長さが変化した場合でも、安定した均一なビードを実現します。
溶接時の電力消費効率を高め、待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。サイリスタ機と比べ、最大100kg以上も軽くなり、溶接電源の設置や移動がスムーズに行えます。
デジタル調整による高い再現性が、溶接品質の安定化に貢献します。また、内部機能とエラー内容を確認できる一覧表を同梱。取扱説明書なしでも迷わず操作できます。
衝撃に強い構造で移動の多い現場でも安心です。
防塵・防水性等級はIP23Sで、急な降雨も安心です。
筐体に亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害耐性向上
直流ガウジング、手溶接を標準搭載しております。1台で様々な現場のニーズに対応します。溶接法の切替がリモコンで可能なため、設定変更で溶接機まで戻る手間を省くことができます。

注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※FP-GMAモードの設定電流範囲は30〜400Aとなります。
※エンジン発電機をご使用の場合、定格容量の2倍以上の容量をご使用ください。
※出荷時設定はCM-**02系の送給装置と組み合わせて使用する設定となっております。CM-**01系の送給装置と組み合わせて使用する場合は、溶接電源内部のコネクター接続を変更する必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする