会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1800 奥行(mm)900 ホワイト 色(天板)ホワイト 注文コード75318609 品番MTS-N1890ISW
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は幅・奥行・色など176種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル
スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700 質量(kg)29 種類パイプ棚付、アジャスター付 仕様脚:32Φ 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)900 キャスターなし 材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)28 材質(脚)ステンレスクラッドパイプ グリーン購入法適合
注意
※ダークブラウン色は、明るい色に比べ指紋汚れが目立ちやすくなっています。汚れが著しい場合には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする