CAPTAIN STAG
ヘルメットComodo ツバ付 SG 中高生~大人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318751
品番
Y-6473
参考基準価格(税別)
¥6,428
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ・バグネット付。
ソフトシェル・55~60cm未満、バイザーは取り外し可能。
アジアンフィット。
縦方向も位置調整できるダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM
色
マットベージュ
サイズ
M-L
質量(g)
296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×283×158
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
55~60