ヘルメットAgil バイザー付き SG S-M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75318839品番Y-6469
参考基準価格(税別)¥6,674販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

バイザー・バグネット付。
ソフトシェル・52~56cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品

材質ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POMダークブルーサイズS-M質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×275×144対象中高生~大人適合サイズ(cm)52~56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする