CAPTAIN STAG
おしゃメット in HAT Lindo SG 中高生~大人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318866
品番
Y-6483
参考基準価格(税別)
¥9,038
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
帽子(HAT)は外して使ってもOK。
ソフトシェル・54~59cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ABS・EPS・PU・ポリエステル・ナイロン
色
ネイビー
サイズ
M
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×134
対象
中高生~大人
適合サイズ(cm)
54~59