曜日別特売
WGD305 フィッティングマスタースーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318975

WGD305 フィッティングマスタースーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318975
WGD305 フィッティングマスタースーパーグラファイト 替えゴム PIAA 75318975

フィッティングマスタースーパーグラファイト 替えゴム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75318975品番WGD305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。
撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。

長さ(mm)305幅(mm)6タイプダブルストッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75318984
2021-05-26
用途: 車の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のワイパーゴムも使いましたが、やはり撥水タイプの方がビビリ音、拭きムラもなくいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75318975
2016-06-02
用途: ワイパーゴム交換

耐久性もよく、普通に使用できます。

対象商品 : 75318984
2014-05-08
用途: 交換

フィットのリアワイパー用として購入。少し形状が異なりましたが問題なく取り付け可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする