曜日別特売
1758 Motorbike 4T 10W40 Scooter LIQUI MOLY 75320379

Motorbike 4T 10W40 Scooter

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本(1L)
注文コード
75320379
品番
1758
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厳選された鉱物油から作られたスクーター用ヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル
エンジン始動後すぐに走り出すような使い方から、チョイ乗り、ツーリングなど、スクーターでダメージが受けやすい部分をしっかり保護します。また高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズも抑制します。スクーターにはスクーターオイルをお勧めします。旧車からスポーツスクーターまで、チョイ乗りからツーリングなど、すべてのスクーターにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。
【性能】
エンジン始動直後のダメージを保護

用途
チョイ乗り~ツーリングに対応
分類
ミネラル
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
API
SL
SAE
10W-40
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする