オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320508 品番41.19
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。
連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。

質量(g)230 仕上サテンクローム仕上 用途コンビネーションレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする