Silicone Spray

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード75320580品番3310
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

溶解したシリコーンと塩素を含まない溶剤をベースとした、油分を含まない潤滑浸透・保護スプレー。透明で永久的な保護フィルムのコーティングにより、すべての表面を保護、潤滑、および絶縁します。プラスチック、ゴム、金属、木材用として使用可能。
【使用方法】使用する箇所に薄く均一にスプレーし、必要に応じて処理を繰り返します。
【使用用途】1.固着ねじの緩め2.潤滑保持3.表面保護4.防錆・防腐5.ノイズ防止6.断熱7.短絡防止8.アーク溶接の離型剤9.ゴム、プラスチック、金属、木材に使用可能
プラスチック・ゴム・木材に使用可能

用途油分を含まない浸透潤滑保護スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
注意
※素材の品質によってはご使用不可の場合もございますので、事前に試し噴き頂く事を推奨します。
※塗装エリアの近くで作業しないでください。
※食品や、食品と直接接触する機械部品に噴霧されないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする