曜日別特売
3079 Brake Anti-Squeal Splay LIQUI MOLY 75320589

Brake Anti-Squeal Splay

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本(400mL)
注文コード
75320589
品番
3079
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

シンセティックとセラミックを元に特別開発された、ブレーキシステム用専用合成潤滑剤。
ブレーキキャリパーピストンとブレーキライニングの間で発生する「ブレーキの鳴き」を防止します。非常に粘着性が高く、耐塩害性、耐水性にすぐれています。ディスクブレーキパッド、スタッドボルト、ブレーキピン、およびドラムブレーキの接点など、ブレーキシステム全体で使用可能。ホイールハブのリムの焼き付きや錆の凍結も防ぎます。ブレーキシステム以外の多くの用途のユニバーサルスプレーとしても非常に適しています。
【使用方法】施工箇所をクリーニングし、乾燥後スプレーしてください。動作温度範囲:-40℃~+ 1200℃。
ブレーキステム全体の機能を確保

用途
高耐熱鳴き止めグリース
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
400mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※どのような状況でも、スプレーがブレーキライニングまたはブレーキディスクの摩擦面に付着しないようにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする