曜日別特売

液体 金属磨き ピカール 4kg

液体 金属磨き ピカール 4kg - 日本磨料工業

真鍮、銅、ステンレス、アルミ等あらゆる金属、又プラスチック、塗装部の汚れなどのお手入に使用出来る万能液です。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×
材質
研磨剤(20%)、灯油、脂肪酸、有機溶剤
容量(kg)
4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×106×255
危険物の類別
非危険物
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0355578616000
¥5,818
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする