Polish&Wax

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード75320641品番1467
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

塗装面の保護&高光沢艶出しワックス。 手作業、ポリッシュマシンに対応。
塗装面をクリーニングし、艶出し、保護をする、メタリック塗装にも対応の高品質植物ベースのシリコンワックス。雨や紫外線などの自然影響や、 車両洗浄等によるストレスから塗装面を保護するだけでなく、鮮やかな鏡面仕上げを実現。 高い対候性と保護性能は長期間にわたって持続します。手作業だけでなく、ポリシュマシンでの施工が可能です。
【使用方法】施工前に洗車の上、乾燥させてください。使用前に本製品を良く振ってから、乾いた柔らかい布やマイクロファイバークロス、またはスポンジに適量を付けて、 軽く圧力をかけて円を描くように薄く均一に塗布してください。塗布した液剤が乾燥後、乾いたきれいな布で拭き取り磨いてください。定期的に使用することをお勧めします。
推奨事項:1年に3回程度の施工
※施行には、マイクロファイバークロスのような傷のつきにくい柔らかい布のご使用をお勧めします。
研磨しながら光沢を出すオールインワンタイプ

用途塗装面の研磨・光沢危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
注意
※凍らないよう保管に注意してください。
※熱くなった塗装面、艶消し塗装には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする