フレックス・ボックスエンドレンチ 21mmx23mm 66A21x23

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320648 品番66A.21X23
参考基準価格(税別)¥11,485 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。

質量(g)600 寸法(mm)6〜32 用途ボックスエンドレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする