ラチェット・フレアナットレンチ 8mm 70A8

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320657 品番70A.8
参考基準価格(税別)¥11,796 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。
レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。
自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管をすばやく締めます。
6点ヘッド:7〜10mm-12点ヘッド:11〜32mm。
ハンドルの端にある吊り下げ穴:紛失や落下を防ぐために吊り下げ用のホールです。
プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。

質量(g)80 寸法(mm)7〜32 用途フレアナットレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする