曜日別特売
179A.18 ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18 FACOM 75320709

ストレートノーズ・インサイド・スナップリングプライヤー 179A18

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75320709品番179A.18
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Circlips(R)8>200mmの場合。
ピアノ線の先端:高い耐歪み性。
10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。
識別カラーコード:時間を節約します。
滑り止め花崗岩PVCのグリップ。

用途スナップリングプライヤー質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする