ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(180mm) 181A18CPE

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75320718 品番181A.18CPE
参考基準価格(税別)¥11,876 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安全ロック付きの押しボタン:高速で正確な調整ができます。
12ポジションのノッチ。
人間工学に基づいたコンフォートグリップハンドルの閉位置により、締め付け力が向上します。
高いねじり強度。スリムなセルフグリップノーズ。
62HRc高周波処理された顎。
クロームメッキのバイマテリアル
人間工学的グリップ:181A.CPE。
ニス仕上げ、PVCグリップ:181A.G。

質量(g)200 用途マルチグリップ・プライヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする