曜日別特売
181A.25CPE ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE FACOM 75320727

ロッキング・マルチグリップ・プライヤー(250mm) 181A25CPE

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75320727品番181A.25CPE
参考基準価格(税別)¥10,253販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

安全ロック付き押しボタン:高速で正確な調整。
ギャップの減少=遊びの減少。
グリップを向上させる鋸歯状のノーズ-ナットを損傷することなくグリップするように設計されています。
一体型ワイヤーカッター。
特許取得済みのツインスリップジョイント:非常に高いねじり抵抗を提供します。
リベットで留められたピボットピン。
ジョーチップ-60-62HRc。
優れた耐摩耗性。
平行ジョーの深さ:最大46mm。
PVCハンドル。
ポリッシュクローム仕上げ-耐食性が向上しました。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
指の保護。
18CPE-10ノッチ/20ポジションジョー-180mm-容量36mm。
25CPE-12ノッチ/24ポジションジョー-250mm-容量42mm。
人間工学に基づいたハンドル-優れた快適性と制御。

用途マルチグリップ・プライヤー質量(g)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする