曜日別特売
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747

EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747
EPZ301 エンボスメーカー用ペーパー300mm幅 アスウィル 75320747

エンボスメーカー用ペーパー300mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊(100m)
注文コード
75320747
品番
EPZ301
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。

用途
緩衝材の作成
材質
針葉樹パルプ
全長(m)
100
紙厚(g/m2)
80
ペーパー寸法(mm)
300×190
紙厚(μm)
119±10
入数
1冊
ミシン目(mm)
190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっています
グリーンマーク
認定
注意
※aswill製エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。
※本製品以外では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする