EF36 ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO ベーシックキャリア(フット) 75320944

ベースフット(ルーフオンタイプ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード75320944 品番EF36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様マスターキーシステム対応 寸法(mm)(バー下)69 質量(kg)約2.1 ブラック 種類ベーシックキャリア(フット) ロック完全ロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75320917
2022-11-04
用途:
既存のルーフキャリアに継ぎ足ししたかった。
江藤電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品全体の構成が不明で購入しないと実際使えるか解らなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
75320917
2021-12-23
用途:
自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。品質も値段も全く題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
75320917
2019-12-09
用途:
荷物運搬
サービス業

取り付けた感じは、とても安定しており荷物を積んでも大丈夫そうです

1人が参考にしています
対象商品:
75320926
2018-07-07
用途:
キャリヤー取付時
株式会社AMUSE.G 様

モノタロウの担当者が、メーカーに問合せさせて頂き感謝

1人が参考にしています
対象商品:
75320917
2017-09-13
用途:
フィットのルーフに取付ました。
有限会社町田電気工事 様 (建設業・工事業)

ベースバーのエンドキャップが取れて無くなってしまいました。もう少し頑固に固定出来たら良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする