41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957

41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957
41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957
41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957
41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957
41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957
41436 2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル LINDY 75320957

2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75320957
品番
41436
参考基準価格(税別)¥3,209販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

形状
24k純金メッキ、金属コネクタ
規格
HDMI2.0の仕様に準拠
コネクタ
HDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
ドイツ
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする