EF-JR ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO ベーシックキャリア(フット) 75320962

EF-JR ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO 75320962 EF-JR ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO 75320962

ベースフット(ルーフレールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード75320962 品番EF-JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様マスターキーシステム(クランプ)対応 寸法(mm)(バー下)69 質量(kg)約2.0 ブラック 種類ベーシックキャリア(フット) ロック完全ロック(クランプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする